IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P649.747.0 VIEW MEDI.C/LED W/W.DALI WALL WASH.C/ADA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 38.6 W
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Bianco
Regolabile - Girevole e orientabile
Confezione
1 PZ
EAN
8025550584406
Codice prodotto
IGZ3.P649.747.0
Cod. produttore
3.P649.747.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
38.6 W
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Bianco
Regolabile:
Girevole e orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3000 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Riflettore:
Brillantato
Altezza / Profondità:
163 mm
Adatto per lampade di potenza:
33...33 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
126 mm
Lunghezza:
170 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



