IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P400.701.0 LASER D=59 FISSO FRAM.LED WARM 3000K FLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 230...230 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8025550567027
Codice prodotto
IGZ3.P400.701.0
Cod. produttore
3.P400.701.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
230...230 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
630 lm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
67 mm
Altezza / Profondità:
62 mm
Adatto per lampade di potenza:
7.5...7.5 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta