pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P296.004.0 BINARIO PER INCASSI TRIFASE+DALI 52X38 L

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 4000 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

  • Adatto per collegamento bus - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550577408

Codice prodotto

IGZ3.P296.004.0

Cod. produttore

3.P296.004.0

Produttore

IGZ

Numero di gruppi / fasi:

3

Colore:

Nero

Lunghezza:

4000 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

no

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

52 mm

Materiale:

Alluminio

Flessibile:

no

Altezza/profondità di installazione:

37.8 mm

Binario elettrificato realizzato in estruso di alluminio, dotato di due alette laterali che permettono l'appoggio per pannelli di controsoffitti. Nel binario sono alloggiati 6 conduttori. 4 per modalità trifase , 2 per modalità DALI. I conduttori sono racchiusi in profili estrusi rigidi di materiale isolante ad alta rigidità elettrica. Lunghezza 1 metro. Dimensioni (mm): 4000x52x37. Colore: Nero (04). binario dali | binario trifase | incasso a soffitto. 3 conduttori di fase con il neutro comune formano 3 circuiti distinti permettendo 3 accensioni separate.Alimentandoilbinarioallarete monofase il carico massimo applicabile è di 16A (3500VA) FELV, mentre per contatti DALI 2X1A. L'allaccio alla rete elettrica trifase permette un carico complessivo di 16A(10500VA), DALI 2X1A (100VA) FELV.