IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P295.001.0 BINARIO PER INCASSI TRIFASE+DALI 52X38 L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Bianco
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Adatto per collegamento bus - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025550573660
Codice prodotto
IGZ3.P295.001.0
Cod. produttore
3.P295.001.0
Produttore
IGZ
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Bianco
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
52 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no
Altezza/profondità di installazione:
37.8 mm
Materiale: alluminio estruso. Dimensioni (mm): 3000x52x37,8. Peso (kg): 3,15. Ambiente di utilizzo: Interni. Colore: Bianco.



