IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P294.004.0 BINARIO PER INCASSI TRIFASE+DALI 52X38 L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Nero
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Adatto per collegamento bus - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025550577361
Codice prodotto
IGZ3.P294.004.0
Cod. produttore
3.P294.004.0
Produttore
IGZ
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Nero
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
52 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no
Altezza/profondità di installazione:
37.8 mm
Binario elettrificato realizzato in estruso di alluminio, dotato di due alette laterali che permettono l'appoggio per pannelli di controsoffitti. Nel binario sono alloggiati 6 conduttori. 4 per modalità trifase , 2 per modalità DALI. I conduttori sono racchiusi in profili estrusi rigidi di materiale isolante ad alta rigidità elettrica. Lunghezza 1 metro. Dimensioni (mm): 2000x52x37. Colore: Nero (04).



