pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P252.704.0 PALCO MEDIO FRAMER C/LED W/W.DALI C/C/AD

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 35 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550576883

Codice prodotto

IGZ3.P252.704.0

Cod. produttore

3.P252.704.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

35 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Regolabile:

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3400 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Diametro esterno:

115 mm

Altezza / Profondità:

243 mm

Adatto per lampade di potenza:

30...30 W

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

345 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Proiettori orientabili con adattatore per installazione su binario tensione di rete DALI. Realizzato in pressofusione di alluminio. Rotazione di 360° sull’asse verticale, inclinazione di +10° ­ 90° rispetto al piano orizzontale. Il puntamento è garantito da blocchi meccanici a vite, scale graduate e dispositivi di frizionamento.Alimentatore DALI integrato all'interno del prodotto. Profilatore dotatodi gobo metallico Ø 30 Ø 40 mm per forme rotonde e alette metalliche che consentono di sagomare e regolare la forma delfaccioluminoso per forme quadrate o rettangolari.Tutte le operazioni di puntamento, messa a fuoco e manutenzione ordinaria, possonoessere effettuate senza l'utilizzo di utensili. Possibilità di ordinare come accessori un set di diaframmi per emissione di fasci di lucecircolari, da 8mm e da 40 mm, gobo personalizzato in metallo tranciato chimicamente o microlaser e diapositive 24x36 mm. Dimensioni (mm): ø115x243. Colore: Nero (04). LED 30W 3400lm - valori della sorgente luminosa. 35W 1020lm -valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 29lm/W. Warm 3000K CRI 90. Trasformatore Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica: M - Medium 20°. Orientabilità: Rotazione e inclinazione sull'asse verticale.