pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P244.704.0 PALCO GRA.C/LED W/W.CRI90 DALI WIDF.C/C/

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 59.4 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550576722

Codice prodotto

IGZ3.P244.704.0

Cod. produttore

3.P244.704.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

59.4 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Regolabile:

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6700 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

142 mm

Altezza / Profondità:

293 mm

Adatto per lampade di potenza:

54...54 W

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

258 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario DALI per sorgente LED ad alta resa con emissione monocromaticain tonalità warm White (3000K). Alimentatore DALI integrato all'interno del prodotto. L’apparecchio è realizzato in pressofusione dialluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 360° attorno all’asse verticale e un’inclinazione di 90° rispetto al pianoorizzontale, è dotato di blocchi meccanici del puntamento, per entrambi movimenti, e si attuano agendo con uno stesso utensile sudue viti, una lateralmente all’asta e una sull’adattatore a binario.Dissipazione del calore passiva. Riflettore in alluminio specularesuperpuro con particolari sfaccettature che migliorano la distribuzione del fascio luminoso (OPTIBEAM).Proiettoreattoacontenerefino a due accessori piani contemporaneamente . È possibile inoltre l’applicazione di un ulteriore componente esterno a scelta traalette direzionali e schermo antiabbagliamento. Tutti gli accessori esterni sono ruotabili di 360° rispetto all’asse longitudinale delproiettore. Dimensioni (mm): ø142x293. Colore: Nero (04). LED 54W 6700lm - valori della sorgente luminosa. 59,4W 5222lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 87lm/W. Warm 3000K CRI 90. Gruppo Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica: WF - Wide Flood 48°. Orientabilità: Direzionale.