pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N179.701.0 LEDSTRIP NEUT.WHITE 4000K.96W 24V CRI90

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 19.2 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550498130

Codice prodotto

IGZ3.N179.701.0

Cod. produttore

3.N179.701.0

Produttore

IGZ

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

19.2 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

12 mm

Numero di lampade per metro:

56

Lunghezza dei singoli segmenti:

125 mm

Con set di connessione:

no

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

112 °

Altezza / Profondità:

4 mm

Con terminale:

Prodotto per illuminazione lineare - con LED monocromatico bianco ad elevata resa cromatica - realizzato su circuito flessibile bianco. protezione esterna in guaina di silicone trasparente con tappi terminali. Grado di protezione IP65 per la striscia con lunghezza integrale (non sezionata). Le estremità dei circuiti sono dotate di connettori con grado di protezione IP20, pertanto le operazioni di adeguamento all'isolamento dei connettori sono a cura dell'installatore. Fornito in bobine da 5 metri avvolte in appositi supporti; incluso alla confezione un kit di connessioni per collegamenti in linea o all'alimentazione. La strip è sezionabile ad interasse di 125 mm; in caso di tagli intermedi assicurarsi di sigillare accuratamente le estremità tagliate per ripristinare le condizioni di protezione. Caratteristiche LED: colore bianco 4000K ­ CRI 90 ­ SDCM 3 ­ 56 LED/m ­ angolo di apertura 112° ­ 96 W totali - alimentazione 24V. Alimentatori da ordinare separatamente. LED 19,2W 1680lm 4000K CRI 90. Driver Elettronico non fornito. Ottica: G - Luce generale. Orientabilità: Fisso.