IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N174.701.0 LEDSTRIP NEUT.WHITE 4000K.72W 24V CRI90


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 14.4 W
Confezione
1 PZ
EAN
8025550498086
Codice prodotto
IGZ3.N174.701.0
Cod. produttore
3.N174.701.0
Produttore
IGZ
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
14.4 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
12 mm
Numero di lampade per metro:
56
Lunghezza dei singoli segmenti:
125 mm
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
112 °
Altezza / Profondità:
4 mm
Con terminale:
sì