pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N000.739.0 REFLEX COB D=144 FRAME N/W.2000LM DALI F

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 14.7 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550510177

Codice prodotto

IGZ3.N000.739.0

Cod. produttore

3.N000.739.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

14.7 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimmerabile DALI:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1757 lm

Flusso luminoso:

2000...2000 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

107 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

144 mm

Adatto per lampade di potenza:

13...13 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Incasso rotondo fisso per sorgente LED C.o.B. Emissione luminosa a luminanza controllata UGR < 19. Versione senza falda per installazione a filo soffitto. Struttura ad incasso in alluminio pressofuso predisposta per installazione nello specifico adattatore da controsoffitto, disponibile con codifica separata e indispensabile per l’installazione dell’incasso. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio e sistema di ritenuta anti-caduta. Unità di alimentazione dimmerabile DALI inclusa. 13W. 2000 lm. 4000K