IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ84.000.0 ALIM.LED ON-OFF MULTICOR.25/50W 350MA 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 50...50 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550737222
Codice prodotto
IGZ3.MZ84.000.0
Cod. produttore
3.MZ84.000.0
Produttore
IGZ
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
50...50 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
79 mm
Lunghezza:
124 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I