IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ56.004.0 ALETTE DIREZIONALI PER PALCO D=62
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8025550664153
Codice prodotto
IGZ3.MZ56.004.0
Cod. produttore
3.MZ56.004.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Diaframma
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
62 mm
Alette direzionali. nero, D=62 mm


