pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ51.004.0 FILTRO ANTI ABBAGLIAMENTO D=51 PALCO L.V

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ51.004.0 FILTRO ANTI ABBAGLIAMENTO D=51 PALCO L.V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Filtro per prodotti alimentari

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550664092

Codice prodotto

IGZ3.MZ51.004.0

Cod. produttore

3.MZ51.004.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Filtro per prodotti alimentari

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diametro:

51 mm

Schermo cilindrico. Materiale: termoplastico. Dimensioni (mm): ø51, Peso (kg): 0,03. Ambiente di utilizzo: Interni