IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ23.000.0 ELEMEN.CONNESS.X MODULI IN30 SOSPENS.FIL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8025550718894
Codice prodotto
IGZ3.MZ23.000.0
Cod. produttore
3.MZ23.000.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio
Elemento strutturale di connessione da utilizzare nelle sospensioni in fila continua della gamma iN30 nelle versioni Low Contrast e High Contrast. Limita il disallineamento tra moduli successivi. Provvisto di sistema di sospensione, viene sempre inseritotra un modulo ed il successivo (per sospendere l'ultimo modulo della fila utilizzare l'accessorio standard cod. MWG6). In presenza di angolare inserire il cod. MZ23 in entrambe le connessioni angolo/modulo e sospendere centralmente con l'accessorio standard cod. MWG6). Fissaggio meccanico.