IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ14.000.0 ALIM.LED 100W 120-277V 24V ON/OFF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 96...96 W
Corrente di uscita - 4000...4000 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550624782
Codice prodotto
IGZ3.MZ14.000.0
Cod. produttore
3.MZ14.000.0
Produttore
IGZ
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
96...96 W
Corrente di uscita:
4000...4000 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
40 mm
Lunghezza:
300 mm
Adatto per tensione costante:
sì