IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY40.024.0 RIFRAT.DIST.ELLITT.D=40,2 PER LASER BLAD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Distribuzione luminosa - Simmetrica 
- Materiale - Vetro 
- Emissione luminosa - Diretta 
- Diametro - 40.2 mm 
- Diffusore microforato - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8025550607969
Codice prodotto
IGZ3.MY40.024.0
Cod. produttore
3.MY40.024.0
Produttore
IGZ
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
40.2 mm
Diffusore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
MY40 - Accessorio in vetro millerighe - permette di modificare la diffusione luminosa e di ottenere una distribuzione ellittica per Laser Blade . Installazione ad appoggio. Colore: Trasparente, Incolore.


