IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY35.024.0 RIFRAT.DIST.ELLITT.D=110 X FRONT LIGHT C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Altri
Emissione luminosa - Diretta
Diametro - 110 mm
Diffusore microforato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025550578993
Codice prodotto
IGZ3.MY35.024.0
Cod. produttore
3.MY35.024.0
Produttore
IGZ
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Altri
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
110 mm
Diffusore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
Rifrattore per distribuzione ellittica del fascio luminoso per ottica super spot. Colore: Trasparente incolore (24).


