pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY26.016.0 ANELLO DECORATIVO D=50 PER LASER

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY26.016.0 ANELLO DECORATIVO D=50 PER LASER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Blu

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550576197

Codice prodotto

IGZ3.MY26.016.0

Cod. produttore

3.MY26.016.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Elementi decorativi

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Blu

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Diametro:

50 mm

Anello decorativo in film di policarbonato colorato - permette di ottenere un gradevole effetto soffuso e colorato sul corpo dell'incasso senza modificare la qualità dell'emissione luminosa. Dimensioni (mm): ø50. Colore: Blu (16) .