pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY26.006.0 ANELLO DECORATIVO D=50 PER LASER

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY26.006.0 ANELLO DECORATIVO D=50 PER LASER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Giallo

  • Diametro - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550576180

Codice prodotto

IGZ3.MY26.006.0

Cod. produttore

3.MY26.006.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Elementi decorativi

Materiale:

Plastica

Colore:

Giallo

Diametro:

50 mm

Anelli decorativi. Materiale: policarbonato. Dimensioni (mm): ø50. Ambiente di utilizzo: Interni