IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY18.000.0 ALIM.LED 16W DIMM.1/10V 220-240VAC LASER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Corrente di uscita - 300...300 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 22 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8025550576074
Codice prodotto
IGZ3.MY18.000.0
Cod. produttore
3.MY18.000.0
Produttore
IGZ
Tensione di uscita:
220...240 V
Corrente di uscita:
300...300 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
52 mm
Lunghezza:
110 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica


