IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY15.006.0 ANELLI DECORATIVI D=36 PER LASER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Diametro - 36 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550576005
Codice prodotto
IGZ3.MY15.006.0
Cod. produttore
3.MY15.006.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi decorativi
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Diametro:
36 mm
Anelli decorativi. Materiale: policarbonato. Dimensioni (mm): ø36. Ambiente di utilizzo: Interni


