pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY11.004.0 FRANGILUCE NIDO APE C/FILTRO D=36 PER LA

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY11.004.0 FRANGILUCE NIDO APE C/FILTRO D=36 PER LA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Nero

  • Materiale - Alluminio

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550575930

Codice prodotto

IGZ3.MY11.004.0

Cod. produttore

3.MY11.004.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Nero

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Diametro:

36 mm

MY11. Frangiluce nido d’ape.