IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY05.000.0 ALIMTAT.LED 25/50W DIMMER.DALI 500MA 220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 25...50 W
Corrente di uscita - 500...500 mA
Altezza - 22 mm
Larghezza - 80 mm
Lunghezza - 125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550578948
Codice prodotto
IGZ3.MY05.000.0
Cod. produttore
3.MY05.000.0
Produttore
IGZ
Potenza di uscita:
25...50 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Altezza:
22 mm
Larghezza:
80 mm
Lunghezza:
125 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI - funzionamento a corrente costante 500 mA. Protezioni: termica, extra tensioni di rete, per sovraccarichi. Dimensioni (mm): 125x80x22 .


