IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY03.000.0 ALIMENT.LED 13/20W ELETTRON.500MA 220-24


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di uscita - 500...500 mA
Altezza - 22 mm
Larghezza - 52 mm
Lunghezza - 111 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550578924
Codice prodotto
IGZ3.MY03.000.0
Cod. produttore
3.MY03.000.0
Produttore
IGZ
Corrente di uscita:
500...500 mA
Altezza:
22 mm
Larghezza:
52 mm
Lunghezza:
111 mm
Alimentatore elettronico 500 mA - ON-OFF. Alimentatore elettronico - funzionamento a corrente costante 500 mA. Protezioni: termica/cortocircuito - extra tensioni di rete -sovraccarichi. Dimensioni (mm): 111x52x22.