IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXW8.012.0 RIFLET.WIDEFLOOD D=87 H=53,7 ALL.BRIL.X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Lucido
Confezione
1 PZ
EAN
8025550563913
Codice prodotto
IGZ3.MXW8.012.0
Cod. produttore
3.MXW8.012.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Diametro:
87 mm
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
53.7 mm


