IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXW3.024.0 FILTRO SOFT LENS D=98 SP=4 X FRONT LIGHT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Filtro UV
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Emissione luminosa - Diretta
Diametro - 98 mm
Diffusore microforato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025550570225
Codice prodotto
IGZ3.MXW3.024.0
Cod. produttore
3.MXW3.024.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Filtro UV
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
98 mm
Diffusore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
Filtro Soft lens 4ward. Colore: Trasparente incolore (24).


