IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXV6.024.0 RIFRAT.DISTRIB.ELLITT.D=98 PER ISHOP MED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Lente
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8025550505005
Codice prodotto
IGZ3.MXV6.024.0
Cod. produttore
3.MXV6.024.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Lente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
rifrattore per la ditribuzione ellittica del fascio luminoso.


