pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXQ4.000.0 PROF.ALTO INCAS.TOTALE X LEDSTRIP RGB TO

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXQ4.000.0 PROF.ALTO INCAS.TOTALE X LEDSTRIP RGB TO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Profilo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550421190

Codice prodotto

IGZ3.MXQ4.000.0

Cod. produttore

3.MXQ4.000.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Profilo

Profilo rigido in alluminio configurato per installazione ad incasso totale, inseribile in controsoffitti sp. 12,5 mm. Ideale per linee luminose minimali a filo soffitto senza bordature (previa operazioni di stuccatura e rifinitura). La conformazione delprofilo consente l’applicazione di tutte le Ledstrip RGB con LED ad emissione frontale, disponibili nelle versioni standard (con adesivo) o tube (con guaina esterna). Il profilo può essere completato con uno schermo diffusore disponibile in due finiture:opale e traslucido. La sezione rialzata del profilo, in accoppiamento con lo schermo opale, elimina l’effetto puntiforme tipico delle strip. Dimensioni (mm): 2000x62x30.