pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXP9.004.0 SCHERMO ANTIABBAGLIANTE L=416 LASER BLAD

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXP9.004.0 SCHERMO ANTIABBAGLIANTE L=416 LASER BLAD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Nero

  • Materiale - Alluminio

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550389001

Codice prodotto

IGZ3.MXP9.004.0

Cod. produttore

3.MXP9.004.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Diaframma

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Nero

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Schermo in metallo verniciato nero; posizionato sull'incasso, in opposizione alla alla parete illuminata, permette di ridurre l'abbagliamento nella zona posteriore dell'incasso per un angolo di cut-off di 30°.