pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXF9.000.0 ALIM.LED ELETTRONIC.20W 700 MA 220-240V

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXF9.000.0 ALIM.LED ELETTRONIC.20W 700 MA 220-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 225...225 V

  • Potenza di uscita - 17...17 W

  • Altezza - 28 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

  • Larghezza - 37 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8025550351022

Codice prodotto

IGZ3.MXF9.000.0

Cod. produttore

3.MXF9.000.0

Produttore

IGZ

Tensione di uscita:

225...225 V

Potenza di uscita:

17...17 W

Altezza:

28 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

37 mm

Lunghezza:

128 mm

Alimentatore elettronico a corrente costante, max 17W - 700mA - Vin 220÷240Vac ±10% - 50/60Hz - Vout 2÷25VVdc - Class II, SELV equivalent - morsetti a vite 2,5mm2