IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXF4.004.0 SCHERMO ANTIABBAGLIANTE D=122 PER PALCO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Emissione luminosa - Diretta
Diametro - 122 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550369812
Codice prodotto
IGZ3.MXF4.004.0
Cod. produttore
3.MXF4.004.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi decorativi
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
122 mm
Schermo antiabbagliamento. Colore: Nero.


