IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXF3.004.0 SCHERMO ANTIABBAGLIANTE D=102 PER PALCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi 
- Distribuzione luminosa - Simmetrica 
- Colore - Nero 
- Emissione luminosa - Diretta 
- Diametro - 102 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8025550369799
Codice prodotto
IGZ3.MXF3.004.0
Cod. produttore
3.MXF3.004.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi decorativi
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
102 mm
Schermo antiabbagliamento. Colore: Nero.


