IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXF0.004.0 FRANGILUCE NIDO D APE D=88 PER PALCO PIC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Emissione luminosa - Diretta
Diametro - 88 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550369768
Codice prodotto
IGZ3.MXF0.004.0
Cod. produttore
3.MXF0.004.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
88 mm
Louvre. Colore: Nero.


