IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXE0.024.0 FILTRO SOFT LENS D=128 PER PALCO GRANDE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Filtro UV
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Emissione luminosa - Diretta
Diametro - 128 mm
Diffusore microforato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025550369669
Codice prodotto
IGZ3.MXE0.024.0
Cod. produttore
3.MXE0.024.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Filtro UV
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
128 mm
Diffusore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
Filtro Soft lens. Colore: Trasparente incolore (24).


