IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXD8.024.0 FILTRO SOFT LENS D=88 PER PALCO PICCOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Lente
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Emissione luminosa - Diretta
Diametro - 88 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025550369645
Codice prodotto
IGZ3.MXD8.024.0
Cod. produttore
3.MXD8.024.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Lente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
88 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
Filtro Soft lens