IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXC2.024.0 RIFRAT.DISTRIB.ELLITT.LARGA D=128 PER PA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Lente
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Emissione luminosa - Diretta
Diametro - 128 mm
Diffusore microforato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025550369393
Codice prodotto
IGZ3.MXC2.024.0
Cod. produttore
3.MXC2.024.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Lente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
128 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale