pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXB9.024.0 RIFRAT.DISTRIB.ELLITT.MEDIA D=128 PER PA

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXB9.024.0 RIFRAT.DISTRIB.ELLITT.MEDIA D=128 PER PA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Lente

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Diffusore luce - Lente refrattore

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550369362

Codice prodotto

IGZ3.MXB9.024.0

Cod. produttore

3.MXB9.024.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Lente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diffusore luce:

Lente refrattore

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Diametro:

128 mm

Rifrattore per distribuzione ellittica - media.