IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MX92.012.0 RIFLET.FLOOD D=107 H=77 ALL.BRIL.X PALCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Colore - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Diametro - 107 mm
Altezza / Profondità - 77 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025550367375
Codice prodotto
IGZ3.MX92.012.0
Cod. produttore
3.MX92.012.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Colore:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
107 mm
Altezza / Profondità:
77 mm
Riflettori intercambiabili per versioni led - ottica flood. Colore: Alluminio.