IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MWW6.004.0 CAVO ACC.L=2000 C/ESTR.X SOSP.REGOL.X BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Binario Standard
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8025550330591
Codice prodotto
IGZ3.MWW6.004.0
Cod. produttore
3.MWW6.004.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio
Colore:
Nero
Cavetto di sospensione h.2000. cavetto di sospensione L 2000 mm in acciaio zincato Ø 1.5 mm. Dotato di dispositivo per la regolazione millimetrica e di grani di sicurezza per consentire un adeguato fissaggio della piastra di supporto al binario. L’altra estremità è dotata di un dispositivo da fissare al soffitto al quale si avvita il particolare presente sull’estremità superiore del cavo d’acciaio.


