IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MWF8.000.0 ALIM.LED 70W ELE.220-240VAC 12V DC70W12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 70...70 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Modello - Statico
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025550231577
Codice prodotto
IGZ3.MWF8.000.0
Cod. produttore
3.MWF8.000.0
Produttore
IGZ
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
70...70 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica


