pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MW87.004.0 CONTROCASSA A SOFFITTO L=400 PER IROUND

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MW87.004.0 CONTROCASSA A SOFFITTO L=400 PER IROUND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

  • Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione -

  • Con spazio per il gruppo di alimentazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550224180

Codice prodotto

IGZ3.MW87.004.0

Cod. produttore

3.MW87.004.0

Produttore

IGZ

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Materiale:

Acciaio

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

Contenitore per soffitti in calcestruzzo.