IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MQ83.743.0 INC.LASER BLADE FRAM.10 LED W/W.DALI CRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 24.5 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Confezione
1 PZ
EAN
8025550709199
Codice prodotto
IGZ3.MQ83.743.0
Cod. produttore
3.MQ83.743.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
24.5 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Dimmerabile DALI:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1850 lm
Flusso luminoso:
1534...1534 lm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Altezza / Profondità:
54 mm
Adatto per lampade di potenza:
21...21 W
Larghezza di incasso:
37 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
44 mm
Intensità luminosa:
62.6 cd
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
274 mm
Lunghezza:
281 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



