pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MQ71.747.0 INC.LAS.BLADE FRAM.10 LED N/W.DALI WAL.W

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8025550388721

Codice prodotto

IGZ3.MQ71.747.0

Cod. produttore

3.MQ71.747.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2000 lm

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

56 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Brillantato

Adatto per lampade di potenza:

21...21 W

Larghezza di incasso:

37 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

44 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

274 mm

Lunghezza:

281 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchio miniaturizzato rettangolare ad incasso con sorgenti LED. Corpo principale con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Sistema ottico asimmetrico specializzato per ottenere una efficace distribuzione wall washer. Recuperatore di flusso - riflettore in alluminio superpuro - schermo in PMMA con texture millerighe; una speciale pellicola in materiale acrilico, abbinata allo schermo, permette di ottenere un’emissione uniforme ed efficace sulla parete. Telaio perimetrale interno in policarbonato nero. Fornito con gruppo di alimentazione dimmerabile DALI collegato all’apparecchio. LED bianco neutral. ad incasso con molle in filo di acciaio per controsoffitti da 1 a 25 mm; possibilità di installazionea soffitto e a parete (verticale + orizzontale) - asola di preparazione 37 x 274. Per una corretta illuminazione sulle pareti verificare distanze ed interassi di installazione sul foglio istruzioni. Colore: Bianco / Nero.