IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MK87.701.0 FRONT LIGHT GRA.C/1 LED 5000LM WARM WHIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Front Light
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8025550353644
Codice prodotto
IGZ3.MK87.701.0
Cod. produttore
3.MK87.701.0
Produttore
IGZ
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
140 mm
Altezza / Profondità:
274 mm
Adatto per lampade di potenza:
55...55 W
Adatto per numero di lampade:
1
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



