pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MJ57.712.0 GIUN.LOW CONTR.ANGOL.C/72 LED WARM WHIT.

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1225 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Lunghezza - 606 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550361298

Codice prodotto

IGZ3.MJ57.712.0

Cod. produttore

3.MJ57.712.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1225 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

606 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore del corpo:

Alluminio

Larghezza:

606 mm

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Indice di resa cromatica:

80-89

Materiale (del corpo):

Alluminio

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Adatto per numero di lampade:

2

Alimentatore incluso:

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

II

Emissione luminosa:

Diretta

Altezza / Profondità:

75 mm

Riflettore:

Bianco

sistema luminoso modulare ad emissione diretta con sorgenti LED. Modulo angolare per luce generale (Low Contrast) specifico per fila continua. Profilo in estrusione di alluminio versione minimal (frameless); schermo opale in metacrilato predisposto per accoppiamenti a sovrapposizione con moduli successivi. Opportunità di installazione ad incasso, a superficie (soffitto/parete), a sospensione; il modulo deve essere completato con i kit accessori necessari a seconda del tipo di installazione prescelto. Impianto di alimentazione elettronica dimmerabile DALI integrato nell’apparecchio. LED bianco warm ad elevato rendimento. Dimensioni (mm): 606x606x75. Colore: Alluminio (12). LED 2x8,6W 1225lm - valori della sorgente luminosa. 21,9W 1879lm - valori di sistema i Efficienza luminosa (valore di sistema): 85lm/W. Warm 3000K CRI 80. Gruppo DALI dimmerabile incluso. Ottica: GL - Luce generale.