IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MJ52.701.0 IN30 LOW CONTR.INTER.C/72 LED NEUT.WHIT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della luce - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025550874767
Codice prodotto
IGZ3.MJ52.701.0
Cod. produttore
3.MJ52.701.0
Produttore
IGZ
Colore della luce:
Bianco
sistema luminoso modulare ad emissione diretta con sorgenti LED. Modulo per luce generale (Low Contrast) specifico per fila continua. Profilo lunghezza singola in estrusione di alluminio versione minimal (frameless); schermo opale in metacrilato predisposto per accoppiamenti a sovrapposizione con moduli successivi; sistemi meccanici di connessione tra moduli inclusi nella confezione. Colore: Bianco. LED 16W 2650lm - valori della sorgente luminosa. 21,6W 2032lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 100lm/W. Neutral 4000K CRI 80. Gruppo DALI dimmerabile incluso. Ottica: GL - Luce generale.


