IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MJ48.701.0 MODULO LINE.IN30 L.C.INIZIAL.72 LED N/W.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8025550874729
Codice prodotto
IGZ3.MJ48.701.0
Cod. produttore
3.MJ48.701.0
Produttore
IGZ
sistema luminoso modulare ad emissione diretta con sorgenti LED. Modulo iniziale per luce generale (Low Contrast); possibilità di impiego autonomo o in fila continua. Profilo lunghezza singola in estrusione di alluminio versione minimal (frameless); schermo opale in metacrilato predisposto per l'abbinamento con testate di chiusura da entrambi i lati. Opportunità di installazione ad incasso, a superficie (soffitto/parete), a sospensione; il modulo deve essere completato con i kit accessori necessari a seconda del tipo di installazione prescelto. Impianto di alimentazione elettronica dimmerabile DALI integrato nell’apparecchio. LED bianco neutral ad elevato rendimento. Dimensioni (mm): 1197x32x75. Colore: Bianco. LED 17W 2650lm - valori della sorgente luminosa 21,6W 2032lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 94lm/W. Neutral 4000K CRI 80. Gruppo DALI dimmerabile incluso. Ottica: GL - Luce generale.


