IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MI60.701.0 LEDSTRIP NEUTRAL WHITE 4000K.72W 24V H=1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 6000...6000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 14.4 W
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025550341115
Codice prodotto
IGZ3.MI60.701.0
Cod. produttore
3.MI60.701.0
Produttore
IGZ
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
14.4 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Numero di lampade per metro:
60
Lunghezza dei singoli segmenti:
100 mm
Con set di connessione:
sì
Classe di protezione:
III
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
3 mm
Con terminale:
sì



