IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.M253.701.0 LEDSTRIP RGB 12V H=13 L=5000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 12...12 V
Potenza della lampada al metro - 40 W
Modello - Striscia
Colore della luce - RGB
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025550233465
Codice prodotto
IGZ3.M253.701.0
Cod. produttore
3.M253.701.0
Produttore
IGZ
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
12...12 V
Potenza della lampada al metro:
40 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
RGB
Larghezza:
12 mm
Numero di lampade per metro:
30
Lunghezza dei singoli segmenti:
100 mm
Con set di connessione:
sì
Ampiezza del fascio luminoso:
100 °
Con terminale:
no


