pagina iniziale
in esaurimento

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.M250.701.0 LEDSTRIP WARM WHITE 3000K 24W 12V H=11 L

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.M250.701.0 LEDSTRIP WARM WHITE 3000K 24W 12V H=11 L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 12...12 V

  • Potenza della lampada al metro - 4.8 W

  • Modello - Striscia

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8025550233434

Codice prodotto

IGZ3.M250.701.0

Cod. produttore

3.M250.701.0

Produttore

IGZ

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

12...12 V

Potenza della lampada al metro:

4.8 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Numero di lampade per metro:

60

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

3 mm

Con terminale:

Prodotto per illuminazione lineare - con LED monocromatico bianco - realizzato su circuito flessibile bianco rivestito da uno strato in silicone; la protezione in silicone assicura il grado di protezione IP65 alla striscia con lunghezza integrale (non sezionata). Le estremità dei circuiti sono dotate di connettori con grado di protezione IP20, pertanto si consiglia l'uso delle strip per impieghi in ambienti interni. Fornito in bobine di 5 metri avvolte in appositi supporti; incluso alla confezione un kitdi connessioni per i collegamenti in linea o all'alimentazione. La zona posteriore del circuito è provvista di adesivo per applicazione rapida; per installazioni meno agevoli disponibili accessori di montaggio. La strip è sezionabile ad interasse di 50mm(minimo 3 LED); in caso di tagli intermedi assicurarsi di sigillare accuratamente le estremità tagliate. Caratteristiche LED: colore bianco 3000K (il valore è indicativo e può subire leggere variazioni) - 60 LEDs/m - angolo di apertura 120° - 24W totali - alimentazione 12V - max 3 bobine collegabili in linea. Alimentatori da ordinare separatamente.